KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 15,5 mm

Artikel-Nr.: 236603 15,5
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 4×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Pentron®
Nenn-⌀ D 15.5
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Schaft ABS
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Nutzlänge L1 64 mm
Auskraglänge LA 94 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 040204 10-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 5IP1 (0,38 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236603 15,5
EAN / GTIN 4047109206441
Herstellernummer U44 51550

Beschreibung

Ausführung:

Bohrungstoleranz: D − 0,1 / + 0,3

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605236610.

Hinweis:

  • Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
  • Ausführung 2×D und 3×D mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.
  • Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm.
  • Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ D<sub>C</sub> 15,5 mm

KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 15,5 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
582,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
438,00 €
Anzahl Schneiden Z 1 1
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D 4×D
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 040204 10-... SOGX 050204
Nenn-⌀ D 15.5 15.5
Schaft ABS ISO 9766
Serie KUB Pentron® Power Drill
Produktart Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb