KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 31 mm

Artikel-Nr.: 236603 31
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 4×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Pentron®
Nenn-⌀ D 31
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Schaft ABS
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Nutzlänge L1 124 mm
für Zoll-⌀ 1 7/32 Zoll
Auskraglänge LA 163 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 63 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 100408 32-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236603 31
EAN / GTIN 4047109198456
Herstellernummer U44 63100

Beschreibung

Ausführung:

Bohrungstoleranz: D − 0,1 / + 0,3

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605236610.

Hinweis:

  • Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
  • Ausführung 2×D und 3×D mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.
  • Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm.
  • Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ D<sub>C</sub> 31 mm

KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 31 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
766,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
420,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
531,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
380,00 €
Anzahl Schneiden Z 1 1 1 1
Innenkühlung ja ja ja ja
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 100408 32-... WOEX 05T304 SOGX 100408 SOMT110408 / XOMT110406
Nenn-⌀ D 31 31 31 31
Schaft ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Wendeplattenschrauben-Set 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm)
Nutzlänge L1 124 mm 124 mm 124 mm 127 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb