{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 34,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 140 mm | |
Auskraglänge LA | 181 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110408 38-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236603 34,5 | |
EAN / GTIN | 4047109201187 | |
Herstellernummer | U44 63450 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 34,5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
785,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
576,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | 4×D |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Nutzlänge L1 | 140 mm | 140 mm |
Auskraglänge LA | 181 mm | 166 mm |