{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 17 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 68 mm | |
Auskraglänge LA | 99 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 050204 12-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236603 17 | |
EAN / GTIN | 4047109194281 | |
Herstellernummer | U44 51700 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 17 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
597,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
369,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
448,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
323,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nenn-⌀ D | 17 | 17 | 17 | 17 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Nutzlänge L1 | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 71 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 99 mm | 92 mm | 85 mm | 87 mm |