{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 12×D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Auskraglänge L1 | 216 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 180-216-25R-12D | |
Schaftausführung | Zylinderschaft mit h6 | |
Spannutenlänge Lc | 219,3 mm | |
Herstellerbezeichnung | DCN 180-216-25R-12D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231720 18 | |
EAN / GTIN | 7291075297096 | |
Herstellernummer | 3202851 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Zylinderschaft DCN R 18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
546,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
579,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
689,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
756,00 €
469,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Schaftlänge Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |