{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 12×D | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 18 mm - 24 mm | |
Nutzlänge L1 | 288 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Spannschrauben | 232990 TX9 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232275 18 | |
EAN / GTIN | 4062406106065 | |
Herstellernummer | 232275 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung 18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
756,00 €
469,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
579,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
689,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 12×D | 12×D | 12×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | Morsekegel | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nutzlänge L1 | 288 | 228 | 288 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |