{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 12×D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Auskraglänge L1 | 174 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 145-174-16R-12D | |
Schaftausführung | Zylinderschaft mit h6 | |
Spannutenlänge Lc | 176,6 mm | |
Herstellerbezeichnung | DCN 145-174-16R-12D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231720 14,5 | |
EAN / GTIN | 7291075297188 | |
Herstellernummer | 3203235 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Zylinderschaft DCN R 14,5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
451,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
487,00 €
361,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | 14,5 mm - 14,99 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |