ISCAR SUMOCHAM Grundelement Zylinderschaft DCN R 9

Artikel-Nr.: 231720 9
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 12×D
  • Schaft: Zylinderschaft mit h6
  • Bohrverwendung: konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM
Ausführung 12×D
Schaft Zylinderschaft mit h6
Bohrverwendung konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 9 mm - 9,4 mm
Auskraglänge L1 108 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schaftlänge Ls 45 mm
Pilotbohrer notwendig ja, Pilotbohrer
Iscar -Artikelbezeichnung DCN 090-108-12R-12D
Schaftausführung Zylinderschaft mit h6
Spannutenlänge Lc 109,6 mm
Herstellerbezeichnung DCN 090-108-12R-12D
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231720 9
EAN / GTIN 7291075297027
Herstellernummer 3202843

Beschreibung

Ausführung:

SUMOCHAM-Wechselkopfbohrsystem zur hocheffizienten Bohrungsbearbeitung mit austauschbaren Schneiden. Einzigartiger Klemmmechanismus zur komfortablen Fixierung des Schneideinsatzes ohne zusätzliche Spannschraube. Vielfältiger Materialeinsatz durch umfassendes Schneideinsatzprogramm. Optimale Werkzeugstabilität bei gleichzeitig gedrallten Kühlkanälen für hohe Rundlaufgenauigkeiten und geringstmöglichem Axialverlauf der Bohrung. Weitere erhältliche Ausführungen: Grundelement mit Rundschaft, Grundelement zur Bearbeitung von Fasen an Bohrungen bei Anbringung eines Fasrings, Grundelement speziell für den Einsatz in Multispindel-, Langdreh- und Produktionsdrehmaschinen.
Toleranzklasse: IT8-IT9, Rundlaufgenauigkeit: 0,03 mm.

Verwendung:

Mit Schneideinsätzen Nr. 231740231790.

Lieferumfang:

Grundkörper inkl. Montageschlüssel für Schneideinsätze.

Hinweis:

  • Grundsätzlich Strategie mit mittleren Schnittgeschwindigkeiten und hohen Vorschubwerten wählen.
  • Kein Eilgang und kein Spindellinkslauf beim Rückzug.
  • Für Bohrtiefen ab 8×D ist ein Pilotieren von mindestens 1,5 × DC mit
    gleichem Schneideinsatz erforderlich.
  • Anbohren konvexer / konkaver Oberflächen: Krümmungsradius > 15 × DC erforderlich, den Vorschub bis zu 50% reduzieren.
  • Für Kreuzbohrungen beträgt der maximal zulässige Durchmesser 1/4 des Nenndurchmssers DC.
  • Paketbohrungen erfordern stabile Bedingungen, Lücken zwischen Werkstückelementen reduzieren.
  • Schräger Bohrungsein- und -austritt bis 7° Neigung bei reduziertem Vorschub (ca. 20 – 30%) möglich.
  • Bezeichnungskonvention 8×D: DCN [Größe]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Bezeichnungskonvention 12×D: DCN [Größe]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Beispiele:
Nr. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
Nr. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb