{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 12×D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Auskraglänge L1 | 144 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 120-144-16R-12D | |
Schaftausführung | Zylinderschaft mit h6 | |
Spannutenlänge Lc | 146,2 mm | |
Herstellerbezeichnung | DCN 120-144-16R-12D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231720 12 | |
EAN / GTIN | 7291075297003 | |
Herstellernummer | 3202753 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Zylinderschaft DCN R 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
420,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
471,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
518,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 12×D | 12×D | 12×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 144 mm | 144 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |