{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 12×D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Auskraglänge L1 | 228 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 190-228-25R-12D | |
Schaftausführung | Zylinderschaft mit h6 | |
Spannutenlänge Lc | 231,5 mm | |
Herstellerbezeichnung | DCN 190-228-25R-12D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231720 19 | |
EAN / GTIN | 7291075297102 | |
Herstellernummer | 3202852 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Zylinderschaft DCN R 19
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
603,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
595,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 12×D | 12×D |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | ISO 9766 |
Schaftlänge Ls | 56 mm | 56 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |