{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 8×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Auskraglänge L1 | 76 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 095-076-12A-8D | |
Schaftausführung | ISO 9766 | |
Spannutenlänge Lc | 77,44 mm | |
Herstellerbezeichnung | DCN 095-076-12A-8D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231715 9,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291896 | |
Herstellernummer | 3203195 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 8×D, Größe: 9,5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
324,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
334,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | 9,5 mm - 9,99 mm |
Ausführung | 8×D | 8×D |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |