{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 8×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 9 mm - 9,4 mm | |
Auskraglänge L1 | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 090-072-12A-8D | |
Schaftausführung | ISO 9766 | |
Spannutenlänge Lc | 73,36 mm | |
Herstellerbezeichnung | DCN 090-072-12A-8D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231715 9 | |
EAN / GTIN | 7291075291650 | |
Herstellernummer | 3202466 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 8×D, Größe: 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
324,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
334,00 €
220,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 9 mm - 9,4 mm | 9 mm - 9,49 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 8×D | 8×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm |
Schaftlänge Ls | 45 mm | 45 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |