{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 8×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Auskraglänge L1 | 144 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 180-144-25A-8D | |
Schaftausführung | ISO 9766 | |
Spannutenlänge Lc | 146,73 mm | |
Herstellerbezeichnung | DCN 180-144-25A-8D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231715 18 | |
EAN / GTIN | 7291075291735 | |
Herstellernummer | 3202474 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 8×D, Größe: 18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
453,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
446,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
530,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
583,00 €
361,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |