{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 8×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Auskraglänge L1 | 160 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 200-160-25A-8D | |
Schaftausführung | ISO 9766 | |
Spannutenlänge Lc | 163,02 mm | |
Herstellerbezeichnung | DCN 200-160-25A-8D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231715 20 | |
EAN / GTIN | 7291075291803 | |
Herstellernummer | 3202601 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 8×D, Größe: 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
499,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
497,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 20 mm - 20,9 mm | 20 mm - 20,99 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 8×D | 8×D |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Schaftlänge Ls | 56 mm | 56 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |