{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 8×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 28 mm - 28,9 mm | |
Auskraglänge L1 | 224 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 280-224-32A-8D | |
Schaftausführung | ISO 9766 | |
Spannutenlänge Lc | 228,25 mm | |
Herstellerbezeichnung | DCN 280-224-32A-8D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231715 28 | |
EAN / GTIN | 7291075291858 | |
Herstellernummer | 3203136 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 8×D, Größe: 28
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
790,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
712,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 28 mm - 28,9 mm | 28 mm - 28,99 mm |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Schaftlänge Ls | 60 mm | 60 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |