ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 8×D, Größe: 8,5

Artikel-Nr.: 231715 8,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 8×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM
Ausführung 8×D
Schaft ISO 9766
Bohrverwendung konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 8,5 mm - 8,9 mm
Auskraglänge L1 68 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schaftlänge Ls 45 mm
Pilotbohrer notwendig ja, Pilotbohrer
Iscar -Artikelbezeichnung DCN 085-068-12A-8D
Schaftausführung ISO 9766
Spannutenlänge Lc 69,29 mm
Herstellerbezeichnung DCN 085-068-12A-8D
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231715 8,5
EAN / GTIN 7291075291810
Herstellernummer 3202886

Beschreibung

Ausführung:

SUMOCHAM-Wechselkopfbohrsystem zur hocheffizienten Bohrungsbearbeitung mit austauschbaren Schneiden. Einzigartiger Klemmmechanismus zur komfortablen Fixierung des Schneideinsatzes ohne zusätzliche Spannschraube. Vielfältiger Materialeinsatz durch umfassendes Schneideinsatzprogramm. Optimale Werkzeugstabilität bei gleichzeitig gedrallten Kühlkanälen für hohe Rundlaufgenauigkeiten und geringstmöglichem Axialverlauf der Bohrung. Weitere erhältliche Ausführungen: Grundelement mit Rundschaft, Grundelement zur Bearbeitung von Fasen an Bohrungen bei Anbringung eines Fasrings, Grundelement speziell für den Einsatz in Multispindel-, Langdreh- und Produktionsdrehmaschinen.
Toleranzklasse: IT8-IT9, Rundlaufgenauigkeit: 0,03 mm.

Verwendung:

Mit Schneideinsätzen Nr. 231740231790.

Lieferumfang:

Grundkörper inkl. Montageschlüssel für Schneideinsätze.

Hinweis:

  • Grundsätzlich Strategie mit mittleren Schnittgeschwindigkeiten und hohen Vorschubwerten wählen.
  • Kein Eilgang und kein Spindellinkslauf beim Rückzug.
  • Für Bohrtiefen ab 8×D ist ein Pilotieren von mindestens 1,5 × DC mit
    gleichem Schneideinsatz erforderlich.
  • Anbohren konvexer / konkaver Oberflächen: Krümmungsradius > 15 × DC erforderlich, den Vorschub bis zu 50% reduzieren.
  • Für Kreuzbohrungen beträgt der maximal zulässige Durchmesser 1/4 des Nenndurchmssers DC.
  • Paketbohrungen erfordern stabile Bedingungen, Lücken zwischen Werkstückelementen reduzieren.
  • Schräger Bohrungsein- und -austritt bis 7° Neigung bei reduziertem Vorschub (ca. 20 – 30%) möglich.
  • Bezeichnungskonvention 8×D: DCN [Größe]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Bezeichnungskonvention 12×D: DCN [Größe]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Beispiele:
Nr. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
Nr. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb