{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 50 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4,6 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 72,4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SYHU0704.. | |
Herstellerbezeichnung | IQ845 FSY D063-05-22-R07 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 222500 63/5 | |
EAN / GTIN | 7291075311372 | |
Herstellernummer | 3106524 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL Planfräser 63/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
587,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
458,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
464,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
414,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SYHU0704.. | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | OF.. 050405 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser | Planfräser |