{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 50 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4,6 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 72,4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SYHU0704.. | |
Herstellerbezeichnung | IQ845 FSY D063-07-22-R07 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 222500 63/7 | |
EAN / GTIN | 7291075311389 | |
Herstellernummer | 3106525 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL Planfräser 63/7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
643,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
527,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 72,4 mm | 72 mm |
passende Wendeschneidplatte | SYHU0704.. | OF.. 050405 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | 63 mm |