{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 50 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4,6 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 109,4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SYHU0704.. | |
Herstellerbezeichnung | IQ845 FSY D100-07-32-R07 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 222500 100/7 | |
EAN / GTIN | 7291075311419 | |
Herstellernummer | 3106528 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL Planfräser 100/7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
894,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
745,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
616,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 | 7 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | OF.. 050405 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser |