{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 12 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 50 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4,6 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 134,4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SYHU0704.. | |
Herstellerbezeichnung | IQ845 FSY D125-12-40-R07 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 222500 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075311440 | |
Herstellernummer | 3106531 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL Planfräser 125/12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
1.120,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
1.157,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
816,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Einstellwinkel κ | 50 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser |