{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SYHU 0704ADN-MM | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC5400 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,2 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Geometrie | ADN-MM | |
Plattenstärke E | 4,76 mm | |
Herstellerbezeichnung | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 222512 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075311785 | |
Herstellernummer | 5607524 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN-MM, IC5400, Typ: ST900
auf Anfrage
Sofort lieferbar
270 Stück sofort lieferbar
26,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
737 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
27,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
22,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | 8 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SYHU 0704ADN-MM | SNMU 14T7 ANER |
Plattenstärke E | 4,76 mm | 7 mm |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | IC5400 | HB7520 |
Vorschub fz pro Zahn | 0,2 mm | 0,3 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |