KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/5 mm

Artikel-Nr.: 221960 32/5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
⌀ D3 25 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmegewinde M M16
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 57 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Rampingwinkel αmax 0,74 Grad
Rampinglänge L für αmax 23,3 mm
passende Wendeschneidplatte LOGU 0303..
Wendeplattenschraube 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221960 32/5
EAN / GTIN 4960664741144
Herstellernummer THN07522

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/5 mm

KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
331,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
475,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
317,00 €
Anzahl Schneiden Z 5 5 5
Aufnahmegewinde M M16 M16 M16
Innenkühlung ja ja ja
Zerspanungsstrategie HPC HPC HPC
⌀ D3 25 19 26
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 62 62
Rampingwinkel αmax 0,74 0,95 0,82

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb