{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | LOGU 030310 ER-GM | |
Typ | GG | |
Eckenradius | 1 mm | |
Sorte | PR1510 | |
Schneidstoff | HM | |
Programmierradius bei ap max | 1,6 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 221974 GG | |
EAN / GTIN | 4960664741625 | |
Herstellernummer | TLA04200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte LOGU 030310 ER-GM, für Hochvorschubfräser, PR1510, Typ GG
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
17,91 €
13,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 914 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
29,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
24,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
536 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
26,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
21,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 |
Eckenradius | 1 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | LOGU 030310 ER-GM | LOEU 130708 TR-H | LOEU090408 TR-H |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Sorte | PR1510 | HB7710 | HB7710 |
Typ | GG | GG | GG |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |