{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
Gesamtlänge Lges | 30 mm | |
Aufnahmegewinde M | M10 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 33 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,52 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 11,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221960 20/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741076 | |
Herstellernummer | THN07508 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
267,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
253,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping |
Gesamtlänge Lges | 30 | 30 |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
Schneiden-⌀ DC | 20 | 20 |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 | 2,5 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |