KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/4 mm

Artikel-Nr.: 221960 25/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
⌀ D3 18 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Gesamtlänge Lges 35 mm
Aufnahmegewinde M M12
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 43 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
Rampingwinkel αmax 1,05 Grad
Rampinglänge L für αmax 16,3 mm
passende Wendeschneidplatte LOGU 0303..
Wendeplattenschraube 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221960 25/4
EAN / GTIN 4960664741106
Herstellernummer THN07514
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb