{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
Gesamtlänge Lges | 30 mm | |
Aufnahmegewinde M | M10 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 33 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,52 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 11,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221960 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741069 | |
Herstellernummer | THN07506 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
255,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
217,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
227,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Gesamtlänge Lges | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 13 mm | 12 mm | 14 mm |
Rampinglänge L für αmax | 11,3 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |