GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/5 mm

Artikel-Nr.: 212905 32/5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FeedKing
Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Teilung der Schneiden ungleich
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 19 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,85 mm
Gesamtlänge Lges 42 mm
Aufnahmegewinde M M16
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 51 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Bohrzirkularfräsen ap 0,85 mm
Rampingwinkel αmax 0,95 Grad
Rampinglänge L für αmax 18 mm
passende Wendeschneidplatte XD.. 070308
Wendeplattenschrauben-Set 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212905 32/5
EAN / GTIN 4045197750594
Herstellernummer 212905 32/5

Beschreibung

Ausführung:

Dynamisch wirkende Schneidengeometrie für höchste Vorschubwerte. Extrem hohe Laufruhe durch selbststabilisierende Wendeplatten-Bettung. Optimierte Geometrie für reduzierte Schnittkraft, dadurch geringere Belastung der Hauptspindel.

Vorteil:

Besonders ökonomisch durch äußerst stabile 4-schneidige Wendeplatten.

Hinweis:

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 9IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb