{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FeedKing | |
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 42 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 63 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,85 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,84 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 20,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 120408 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212905 42/4 | |
EAN / GTIN | 4045197715319 | |
Herstellernummer | 212905 42/4 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |