{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 16 mm | |
Gesamtlänge Lges | 45 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 64 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 4 mm | |
Rampingwinkel αmax | 4,69 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 30,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZD.. 16M5 | |
Wendeplattenschraube | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 220803 40/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058255 | |
Herstellernummer | 5673490 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KENNAMETAL® Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
561,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
371,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
251,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | ZD.. 16M5 | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 40 | 40 | 40 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 | 90 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |