{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 16 mm | |
Gesamtlänge Lges | 45 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 84 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 4 mm | |
Rampingwinkel αmax | 3,53 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 40,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZD.. 16M5 | |
Wendeplattenschraube | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 220803 50/3 | |
EAN / GTIN | 4059782502109 | |
Herstellernummer | 5672869 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KENNAMETAL® Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
603,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
511,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 | 22 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen | Eckfräsen |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 50 | 50 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |