KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte ZDET 16M503 PDFR-721, für Eckfräser, GH1, Typ ALU

Artikel-Nr.: 220810 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    41,16 € / Stück
  • ab 5 Stück
    34,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZDET 16M5 PDFR-721
Typ ALU
Sorte GH1
Schneidstoff HM
fz für Schruppen bis ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz für Vorschlichten ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz für Schlichten ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Plattenstärke S 5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 220810 ALU
EAN / GTIN 2050002058354
Herstellernummer 5665804
Hersteller Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1640
Alu (kurzspanend)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Empfehlung:

Beim Tausch der Wendeplatten bitte auch die Schrauben ersetzen. Ersatzschrauben werden mit den Wendeplatten geliefert.

Hinweis:

fz für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb