KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte ZDET 16M540 FR-721, für Eckfräser, GH1, Typ ALU

Artikel-Nr.: 220828 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    41,16 € / Stück
  • ab 5 Stück
    34,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZDET 16M540 FR-721
Typ ALU
Sorte GH1
Schneidstoff HM
fz für Schruppen bis ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz für Vorschlichten ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz für Schlichten ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Plattenstärke S 5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Eckenradius 4 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220828 ALU
EAN / GTIN 4059782503892
Herstellernummer 5665950

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1640
Alu (kurzspanend)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Empfehlung:

Beim Tausch der Wendeplatten bitte auch die Schrauben ersetzen. Ersatzschrauben werden mit den Wendeplatten geliefert.

Hinweis:

fz für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte ZDET 16M540 FR-721, für Eckfräser, GH1, Typ ALU

KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte ZDET 16M540 FR-721, für Eckfräser, GH1, Typ ALU

auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
41,16 €
ab 5  St.
34,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
74,64 €
38,76 €
ab 10  St.
62,20 €
32,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
503 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
96,48 €
50,16 €
ab 10  St.
80,40 €
41,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
556 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
121,20 €
ab 5  St.
101,00 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 2 1 1 1
Eckenradius 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Schneidstoff HM HM HM HM
Sorte HU7810 HU7810 HU7810
Typ ALU ALU ALU ALU
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,35 mm 0,24 mm 0,3 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb