GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 25 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ ALU

Artikel-Nr.: 212788 ALU
Rabatt
94,80 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    54,84 € 94,80 € / Stück
  • ab 10 Stück
    45,70 € 79,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
515 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ ALU
Sorte HU7810
Schneidstoff HM
Radius Wiper axial 50 mm
Radius Wiper radial 100 mm
Schneidenradius R1 4 mm
Schneidenlänge Lc 12,5 mm
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,24 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Eckenradius 4 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212788 ALU
EAN / GTIN 4062406103316
Herstellernummer 212788 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1400
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb