{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | ALU | |
Sorte | HU7810 | |
Schneidstoff | HM | |
Radius Wiper axial | 70 mm | |
Radius Wiper radial | 140 mm | |
Schneidenradius R1 | 4 mm | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Vorschub fz in Alu kurzspanend | 0,3 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Eckenradius | 4 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212796 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103347 | |
Herstellernummer | 212796 ALU |