GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 20 mm, für Kopierfräser, Typ ALU

Artikel-Nr.: 212734 ALU
Rabatt
73,44 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    42,36 € 73,44 € / Stück
  • ab 10 Stück
    35,30 € 61,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ ALU
Sorte HU7810
Schneidstoff HM
Eckenradius R 4 mm
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,35 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,35 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Eckenradius 4 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212734 ALU
EAN / GTIN 4045197761804
Herstellernummer 212734 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1400
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Verwendung:

Torusplatten mit Eckenradius. Zur Schnittkraftreduzierung und Vibrationsminderung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb