{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 16 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 144 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 158 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 4 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,03 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 70,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZD.. 16M5 | |
Wendeplattenschraube | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 220803 80/5 | |
EAN / GTIN | 4059782501713 | |
Herstellernummer | 5673316 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KENNAMETAL® Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
816,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
780,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
536,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 5 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
passende Wendeschneidplatte | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |