KENNAMETAL® Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/4 mm

Artikel-Nr.: 220803 50/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 16 mm
Gesamtlänge Lges 45 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
⌀ D3 34 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 84 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 98 mm
Bohrzirkularfräsen ap 4 mm
Rampingwinkel αmax 3,53 Grad
Rampinglänge L für αmax 40,5 mm
passende Wendeschneidplatte ZD.. 16M5
Wendeplattenschraube 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220803 50/4
EAN / GTIN 2050002058279
Herstellernummer 5673174

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit Zylinderschaft sind mit G = 6,3 bei 30000 U/min gewuchtet. Aufsteckfräser und Fräser mit modularer Schnittstelle müssen zusammen mit der Aufnahme vor der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung gewuchtet werden. Die Konstruktion erlaubt die Aufnahme aller Radius-Wendeplatten bis re = 6,0 mm ohne Modifikation des Trägers und ohne Längenkorrektur.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb