{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Uni | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 21 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 27 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206367 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046929 | |
Herstellernummer | 206367 8/0,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI VHM-Torusfräser, TiSiN, ⌀ DC / R1: 8/0,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
61,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
86,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
398 Stück sofort lieferbar
70,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar
42,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
65,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
65,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
43,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
41,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiSiN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN | TiSiN |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,8 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Schneidenlänge Lc | 21 mm | 16 mm | 21 mm | 19 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Spiralwinkel | 42 Grad | 38 Grad | 35 Grad | 38 Grad | 38 Grad | 40 Grad | 40 Grad | 35 Grad | 42 Grad | 38 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser |