{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Uni | |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Schneidenradius R1 | 1,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 21 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206367 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046905 | |
Herstellernummer | 206367 6/1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI VHM-Torusfräser 6/1,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
48,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
31,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
60,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
60,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
51,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
30,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen ;Vollnut Schnitttiefe 1×D | 0,3×D bei Besäumen ;Vollnut Schnitttiefe 1×D | 0,3×D bei Besäumen ;Vollnut Schnitttiefe 1×D | 0,3×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen |
Schneiden-⌀ DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | 0 / −0,03 | h10 | h10 | f8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Serie | Master Uni | Pro Steel | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox |