GARANT Master INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HA 6/1,5 mm

Artikel-Nr.: 206345 6/1,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Inox
Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 40 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 13 mm
Schneidenradius R1 1,5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 21 mm
Freistellungs-⌀ D1 5,5 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,037 mm
Schafttoleranz h6
Farbring blau
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206345 6/1,5
EAN / GTIN 4045197852007
Herstellernummer 206345 6/1,5

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich nach DIN 6527.
HPC-Fräser mit neuentwickelter Hochleistungsbeschichtung.
Für hervorragende Standzeiten und optimaler Zerspanungsleistung in unterschiedlichsten rostfreien Stählen.
Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für TOOLOX® sehr gut geeignet.

Vorteil:

Höhere Oxidationsbeständigkeit und Warmhärte.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HA 6/1,5 mm

GARANT Master INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HA 6/1,5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
60,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
31,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
60,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
51,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
48,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
30,50 €
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen ;Vollnut Schnitttiefe 1×D Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen 0,3×D bei Besäumen ;Vollnut Schnitttiefe 1×D 0,3×D bei Besäumen ;Vollnut Schnitttiefe 1×D 0,3×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen ;0,3×D bei Besäumen 0,3×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen
Schneiden-⌀ DC 6 6 6 6 6 6
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Toleranz Nenn-⌀ h10 0 / −0,03 h10 f8 e8 e8
Typ N N N N N N
Teilung der Schneiden ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich
Serie Master Inox Pro Steel Master Inox Pro Inox Master Uni Pro Inox

Aus der gleichen Serie "Master Inox" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb