{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 27 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206345 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852045 | |
Herstellernummer | 206345 8/2,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HA 8/2,0 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
65,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
41,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 |
Schneiden-⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schneidenlänge Lc | 16 | 16 | 21 | 21 |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | h10 | f8 | e8 |
Typ | N | N | N | N |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,05 |
Serie | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox |