{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Série | Master Uni | |
Cutting edge ⌀ DC | 10 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
No. of teeth Z | 4 | |
Helix angle | 42 degrees | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Flute length Lc | 22 mm | |
Corner radius R1 | 3 mm | |
Overhang length L1 incl. recess | 32 mm | |
Recess ⌀ D1 | 9.7 mm | |
Overall length L | 72 mm | |
Shank ⌀ Ds | 10 mm | |
Feed fz for side milling in steel < 900 N/mm2 | 0.08 mm | |
Feed fz for side milling in INOX > 900 N/mm2 | 0.05 mm | |
Feed fz for copy milling in steel < 900 N/mm2 | 0.09 mm | |
Feed fz for copy milling in stainless steel > 900 N/mm2 | 0.058 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Artikelnummer | 206367 10/3,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047025 | |
Herstellernummer | 206367 10/3,0 |