GARANT Master UNI VHM-Torusfräser 8/3,0 mm

Artikel-Nr.: 206367 8/3,0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Uni
Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 42 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 21 mm
Schneidenradius R1 3 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 27 mm
Freistellungs-⌀ D1 7,7 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,06 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206367 8/3,0
EAN / GTIN 4067263046974
Herstellernummer 206367 8/3,0

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
190
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. Neu entwickelte Geometrie und Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Fertigungsergebnisse bei höchsten Standzeiten in verschiedenen Werkstoffen. Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung. Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,005 mm.
Baumaße ähnlich DIN 6527.

Vorteil:

  • Besonders vibrationsarmer Lauf.
  • Spezielle Nutenform, große Spanräume.
  • Speziell angepasste Kantenverrundung.
  • Optimiertes Substrat in Härte und Zähigkeit.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master UNI VHM-Torusfräser  8/3,0 mm

GARANT Master UNI VHM-Torusfräser 8/3,0 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
61,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
86,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
65,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
74,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
74,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
65,40 €
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 27 27 25 27 27 25
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen ;0,3×D bei Besäumen 0,3×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen 0,3×D bei Besäumen ;Vollnut Schnitttiefe 1×D 0,3×D bei Besäumen ;Vollnut Schnitttiefe 1×D 0,3×D bei Besäumen ;Vollnut Schnitttiefe 1×D
Freistellungs-⌀ D1 7,7 7,5 7,8 7,5 7,5 7,7
Gesamtlänge L 63 63 63 63 63 63
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein
Spiralwinkel 42 38 38 40 40 35
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb