{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Uni | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 44 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,125 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206367 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047117 | |
Herstellernummer | 206367 16/2,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI VHM-Torusfräser, TiSiN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
165,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
221,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
198,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
266,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
133,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
127,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiSiN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Gesamtlänge L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 108 mm | 92 mm | 92 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Schneidenradius R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |