{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 58 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Gesamtlänge L | 108 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206359 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943545 | |
Herstellernummer | 206359 16/2,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-Torusfräser HPC 16/2,0 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
256,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
309 Stück sofort lieferbar
126,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
165,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
127,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schneidenlänge Lc | 36 | 32 | 36 | 36 |
Spiralwinkel | 38 | 38 | 42 | 42 |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schneidenradius R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Serie | Master Steel | Pro Steel | Master Uni | Pro Uni |