{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 42 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,12 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203038 6 | |
EAN / GTIN | 4045197718914 | |
Herstellernummer | 203038 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
638 Stück sofort lieferbar
60,20 €
38,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
799 Stück sofort lieferbar
31,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
47,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
546 Stück sofort lieferbar
46,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
69,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
61,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
35,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
39,10 €
28,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
887 Stück sofort lieferbar
25,10 €
18,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | DIN 6527 | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 22 mm | 13 mm | 13 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | 0 / −0,03 | f8 | e8 | e8 | e8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |