{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 46 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206359 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943507 | |
Herstellernummer | 206359 12/2,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/2,0mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
140,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
154,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
124,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
426 Stück sofort lieferbar
72,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
122,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
126,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
126,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
108,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
73,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
69,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | Werksnorm | DIN 6527 | Werksnorm | Werksnorm | DIN 6527 | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | e8 | f8 | 0 / −0,03 | f8 | h10 | h10 | f8 | e8 | e8 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Produktart | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser |