{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Uni | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 36 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206368 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047254 | |
Herstellernummer | 206368 12/2,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro UNI VHM-Torusfräser 12/2,0 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
73,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
438 Stück sofort lieferbar
72,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
140,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
110,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 83 | 83 | 93 | 83 |
Schneiden-⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Spiralwinkel | 42 | 38 | 38 | 42 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Produktart | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser |