{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Uni | |
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Schneidenradius R1 | 1 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206368 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047216 | |
Herstellernummer | 206368 10/1,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro UNI VHM-Torusfräser 10/1,0 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
60,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
59,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
81,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 | 32 | 38 | 32 |
Gesamtlänge L | 72 | 72 | 80 | 72 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 22 | 22 | 22 | 22 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Serie | Pro Uni | Pro Steel | Master Steel | Master Uni |
Produktart | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser |