{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Uni | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 19 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206368 6/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047162 | |
Herstellernummer | 206368 6/2,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro UNI VHM-Torusfräser, TiSiN, ⌀ DC / R1: 6/2,0mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
32,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
48,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen |
Gesamtlänge L | 57 mm | 57 mm |
Spiralwinkel | 42 Grad | 42 Grad |
Schneidenradius R1 | 2 mm | 2 mm |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
Serie | Pro Uni | Master Uni |
Produktart | Torusfräser | Torusfräser |